ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式 ラジエター・クーリング関連 KITACO製

AF58 キャブ ■モデル名:NPS501/2/3/4/5/6/7

ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF58 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF58 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 120/90 - 10 54J TL 後 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTZ7S(傾斜置) 全長 1,860
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,900
ブレーキ前 1230 ブレーキ後 1860 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF58 1000001 ~ 1099999 STD
2001/6月
水冷4stOHC単気筒。4.9ps。
ストリートカスタマイズスクーター。シート下フリースペース、パイプワークフレーム装備。
前後極太タイヤ、デュアルヘッドライト採用。
カラー設定
・シャイニーオレンジ
・ブラック
・クラシカルホワイト
2002 ~ 2002 AF58 1100001 ~ 1199999 スペシャル(3000台限定)
2002/3月
Fフォークカバー、前後ホイールを同系のクラウドシルバーメタリックとする。(スペシャルステッカーシート同梱)
・アキュレイトシルバーメタリック
2003 ~ 2003 AF58 1200001 ~ 1299999 2003/1月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・バージンベージュ(新色)
・カムフラージュグリーン(5月追加
2004 ~ 2004 AF58 1300001 ~ 1399999 2003/12月
カラー追加
・ファイティングレッド(新色)
・シャスタホワイト(新色)
・カムフラージュグリーン
・ブラック
2004 ~ 2004 AF58 1400001 ~ 1499999 スペシャル(1500台限定)
2004/7月
ロゴステッカー専用色シャスタホワイト採用。
・パールコーラルリーフブルー
2005 ~ 2005 AF58 1500001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・ブラック
・シャスタホワイト
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 スペシャルエディション
2006/7月
バイスブルーにホワイトシートやホイール装着。
ムーンストーンシルバーメタリックにシルバーシート採用、フレームに車名ロゴステッカー。
カラー設定
・バイスブルー
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 デラックス
2005/10月
ホワイトシート、メタリック塗装。
カラー設定
・マットアクシスオレンジメタリック
・ナッソーブルーメタリック-U
2007 ~ 2007 AF58 1600001 ~ 1699999 2007/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ラジエタースクリーン KITACO

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
5営業日後以内
KITACO ラジエタースクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのラジエターカバーです。○ステンレス製エッチング仕上げ。○カラー、ボルト付属。4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのデジエターカバーです。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
660-1125100 1個 スマートDIO(AF56)/DX(AF57)/Z4(AF57/63)・クレアスクーピー/i(AF55-1000001-1699999)/DX(FI車・AF55-1700001-)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)/FI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)

2. ラジエターグリル(シルバー) KITACO

販売価格(税別) ¥5,998 税込¥6,598
5営業日後以内
KITACO ラジエターグリル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるアルミ製ルーバー状グリルです。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
660-1125710 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI(AF58-1700001-)・スマートDIO(AF56)・スマートDIO-DX/Z4(AF57)・スマートDIO-Z4(AF63)・バイト(AF59)・クレアスクーピー/i(AF55-1000001-1699999)・クレアスクーピー/DX(FI・AF55-1700001-)

3. ラジエターメッキカバー ZOOMER KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ラジエターメッキカバー ZOOMER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
660-1125000 1個

4. ラジエターグリル(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ラジエターグリル(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるアルミ製ルーバー状グリルです。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
660-1125700 1個 ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI(AF58-1700001-)・スマートDIO(AF56)・スマートDIO-DX/Z4(AF57)・スマートDIO-Z4(AF63)・バイト(AF59)・クレアスクーピー/i(AF55-1000001-1699999)・クレアスクーピー/DX(FI・AF55-1700001-)

戻る ページ 1 次へ