ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2008-09年式 ラジエター・クーリング関連 POSH Faith製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1500001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.166
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:930/925 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
538
レベル
(mm)
125
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 SC54 ~ STD ABS
2008/12月
カラー変更
・パールサンビームホワイト×チェッカーブラックメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック×パールコスミックブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2009 ~ 2009 SC54 ~ STD ABS無し
2008/12月
カラー変更
・パールサンビームホワイト×チェッカーブラックメタリック(新色)
・ダークネスブラックメタリック×パールコスミックブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ STD ABS(270kg)
2008/3月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合。
エンジン回転の安定性を向上させるIACV(IntakeAirControlValve)スロットルボディに採用。
触媒装置(キャタライザー)をエキゾーストパイプに配置(集合レイアウトを変更)。
タンデムシート部の形状変更、EXパイ集合レイアウト変更、ハンドルグリップ材質、デザイン変更。2眼スピードおよびタコメーター文字盤書体とデザイン変更。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×パール
コスミックブラック
・パールコロナドブルー×サハラブルーメタリック
2008 ~ 2008 SC54 1500001 ~ STD ABS無し(264kg)
2008/3月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制適合。
エンジン回転の安定性を向上させるIACV(IntakeAirControlValve)スロットルボディに採用。
触媒装置(キャタライザー)をエキゾーストパイプに配置(集合レイアウトを変更)。
タンデムシート部の形状変更、EXパイ集合レイアウト変更、ハンドルグリップ材質、デザイン変更。2眼スピードおよびタコメーター文字盤書体とデザイン変更。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×パール
コスミックブラック
・パールコロナドブルー×サハラブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-01 1セット(2個)

2. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-02 1セット(2個)

3. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-03 1セット(2個)

4. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-05 1セット(2個)

5. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
500105 1セット(2個) MK 汎用
GSX400 インパルス 等

6. ラジエターエアディフェーザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ラジエターエアディフェーザー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
500105-06 1個

戻る ページ 1 次へ