ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式 ステップ・フットレスト関連 ホンダ製

NC31 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC31 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC31 - 1500001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク 800 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:880/850 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
497
レベル
(mm)
113
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 NC31 1500001 ~ 1996/12月 スタンダード最終モデル
VersionS同様フロントbrembo対向4potキャリパ採用。
リアカウル形状変更、シート形状、表皮変更、など。
カラー設定
・ブラック
・キャンディミュトスマゼンタ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ラバー ステップ 50661MV9000 ホンダ

販売価格(税別) 849 税込934
0営業日後以内
ホンダ ラバー ステップ 50661MV9000 1個
レビュー: 5.00(9)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
50661MV9000 1個 CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:旧タイプ RSH-02

2. ラバー メインステップ 50661MBW000 ホンダ

販売価格(税別) 849 税込934
5営業日後以内
ホンダ ラバー メインステップ 50661MBW000 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB) 主な適合車種(ホンダ)
50661MBW000 1個 CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:新タイプ RSH-01 VFR 800F

戻る ページ 1 次へ