ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式 ステップ・フットレスト関連 KIJIMA(キジマ)製

HA02 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA02 原動機型式 HA02A 4st単気筒 空冷
フレームNo HA02 - 1500001 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YTX4L-BS(縦置) 全長 1,840
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82/♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 HA02 1500001 ~ 1523972 セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更)
1988 ~ 1991 HA02 1600001 ~ 1709092
1992 ~ 1992 HA02 1800001 ~ 1836869 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
1993 ~ 1994 HA02 1900001 ~ 1950816 スーパーカスタム
1995 ~ 1996 HA02 2000001 ~ 2056595
1997 ~ 1998 HA02 2100001 ~ 2168024 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 HA02 2200001 ~ 2499999 1998/12月
マフラーガード装着

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ステップラバー カブ ブラック LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ ブラック LRセット 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
213-1892 1個 99

2. スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 539 税込593
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ 1個
レビュー: 2.50(2)

【特長】スターターキックのドレスアップに最適。補修にも

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
214-1602 1個 リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・
CD50/90(12V)

3. ステップラバー カブ ブラウン LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ ブラウン LRセット 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-1891 1個 リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)

4. スターターキックゴム リトルカブ レッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 539 税込593
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スターターキックゴム リトルカブ レッド 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】スターターキックのドレスアップに最適。補修にも

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
214-1601 1個 レッド リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V) ※カブ110不可

5. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合 形状 タイプ
213-149 1個 モンキー/JAZZ/カブ NEWスクエアー -

6. ステップラバー カブ レッド LRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステップラバー カブ レッド LRセット 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-189 1個

戻る ページ 1 次へ