ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 ステップ・フットレスト関連 KIJIMA(キジマ)製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S(傾斜置) 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. チェンジペダル 足形 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジペダル 足形 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】遊び心と実用性を考えたチェンジペダル。純正よりも面積を増やしシフトチェンジがしやすく。なっています。左右の足型に作られたペダル部が遊び心を駆りたてます。ステー部:スチール製 ペダル部:アルミ鋳物

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合
214-200 1個 スーパーカブ/クロスカブ/C125等

2. チェンジペダルカバー 靴底 214-2051 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジペダルカバー 靴底 214-2051 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:214-2051。販売備考:JA55用。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125]

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
214-2051 1個

3. ブレーキペダルカバー 靴底 213-1451 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 靴底 213-1451 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1451。アルミ鋳造製法により成形された靴の底は、質感と可愛らしいデザインで車体の雰囲気を和ませます。販売備考:CT125 (2BJ-JA55/8BJ-JA65) 20Y-。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-1451 1個

4. チェンジペダルシーソー 214-205 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジペダルシーソー 214-205 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:214-205。販売備考:JA55用。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20 JA55

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
214-205 1個

5. ブレーキペダルカバー 足形 213-1411 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 足形 213-1411 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1411。アルミ削り出しボディーと3つのラバークッションがカスタム効果と実用性を両立。クッションになるラバーも振動吸収を考慮して厚みを持たせたラバー。純正と差し替えるだけの簡単取付。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
213-1411 1個

6. アシガタチェンジペダル  214-200 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アシガタチェンジペダル 214-200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:214-200。遊び心と実用性を考えたチェンジペダル。純正よりも面積を増やしシフトチェンジがしやすくなっています。左右の足型に作られたペダル部が遊び心を駆りたてます。ステー部:スチール製 ペダル部:アルミ鋳物。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB110 [スーパーカブ110] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125]

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
214-200 1個

戻る ページ 1 次へ