ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 ステップ・フットレスト関連 TAKEGAWA(武川)製

Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1

ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50A - 169786 ~ 2010525 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 875
ブレーキ
備考
重量 55
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1969 Z50A 169786 ~ 1969/7月
2代目
2.6psエンジン搭載。3Lタンク。
Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。
自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。
リアブレーキ左レバー操作方式採用。
バッテリー採用、ウィンカー装着。
1972 ~ 1973 Z50A 2000002 ~ 2010525 1972/4月
セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ
Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。
カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。
マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。
1970 ~ 1971 Z50A 263303 ~ 1970/4月
セパレートボディタイプ
マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。
リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バックステップキット (ストリートタイプ リアドラムブレーキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バックステップキット (ストリートタイプ リアドラムブレーキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでは信号や車による影響でSTOP&GOが多く、長時間走行になることもあります。ストリートポジションに設定することで、停車時の足付きや乗車ポジションに余裕を持たせ、上がりすぎず、膝の曲がりを緩和し、長時間走行による疲労を軽減する事が出来ます。総アルミ削り出しバックステップパーツ。高剛性・軽量アルミ材を削り出しパーツには耐腐食性に優れ、美しい光沢のシルバーアルマイトが施されています。フットレスト部。ラバーを溶着しトランスファ成型(一体熱成型)で作成する事により防振対策と滑り止めを兼ね備えており、安全への配慮を行っています。公道仕様にも対応する様、ノーマルストップランプスイッチもそのまま使用可能です。チェンジペダル可動部。シフト時に操作性を高める為、ドライベアリングを採用。。リアディスクへのステップアップ(8インチ)。8インチ車 ストリートバックステップからリアディスクブレーキ化が可能です。現在、ストリートバックステップキット(ロッドタイプリアドラムブレーキ)06-13-0004/0009を8インチ車に装着されていて、リアディスクブレーキにする場合は、下記明記の必要パーツをご購入下さい。取付け条件は8インチ車両でノーマルスイングアーム、又は4cm、8cmロングスイングアームのいずれかを装着されている車両専用です。ノーマル、4cmロングスイングアーム装着車用のサイドスタンドはメーカーでは販売しておりません。。ボタンヘッドスクリュー(6×20)品番00-00-0084。ブレーキペダルアームCOMP.品番46500-GEF-T00。マスターシリンダーブラケット品番43512-GEF-T00。リアマスターシリンダーASSY.品番06-08-1731。リアブレーキキャリパーASSY.品番06-08-1732。リアディスクハブキット(ダンパーハブ)品番06-08-0025。キャリパーブラケット(リジットタイプ)品番06-08-0026。8インチには、キャリパーブラケット(フローティングタイプ)は取付け出来ません。。ノーマルスイングアーム、4cm/8cmロングスイングアーム用推奨ブレーキホースはメーカーでは販売していません。バンジョー、バンジョーボルト、シーリングワッシャはメーカーで単品購入が可能です。ノーマルスイングアームの場合。推奨ブレーキホース長(300mm)。4cmロングスイングアームの場合。推奨ブレーキホース長(320mm)。8cmロングスイングアームの場合。推奨ブレーキホース長(390mm)。ブレーキフルード(200cc)品番06-08-0019。リザ-バータンクASSY.品番06-08-1736。。リアディスクへのステップアップ(10インチ)。。10インチ車 ストリートバックステップからリアディスクブレーキ化が可能です。現在、ストリートバックステップキット(ロッドタイプリアドラムブレーキ)06-13-0004/0009を10インチ車に装着されていて、リアディスクブレーキにする場合は、下記明記の必要パーツをご購入下さい。取付け条件は10インチ車両で12cm、又は16cmロングスイングアーム装着車専用です。。ボタンヘッドスクリュー(6×20)品番00-00-0084。ブレーキペダルアームCOMP.品番46500-GEF-T00。マスターシリンダーブラケット品番43512-GEF-T00。リアマスターシリンダーASSY.品番06-08-1731。キャリパーブラケット(リジットタイプ)品番06-08-0026。キャリパーブラケットを(リジットタイプ)では無く、フローティングタイプにする場合。キャリパーブラケット(フローティングタイプ)品番00-06-0044。。リアブレーキキャリパーASSY.品番06-08-1732。リアディスクハブキット(ダンパーハブ)品番06-08-0025。リザ-バータンクASSY.品番06-08-1736。ブレーキホースセット(420mm)品番06-08-0016。ブレーキフルード(200cc)品番06-08-0019

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0004 1個

戻る ページ 1 次へ