ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2016-16年式 ステップ・フットレスト関連 TAKEGAWA(武川)製

AF78 eSP PGM-FI

ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF78 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF78 - 1100001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1㎥
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 AF78 1100001 ~ 2016/2
ベイトナムから日本(熊本)へ移管して生産。
カラー変更
・キャンディーブレイズオレンジ(新色)
・アトモスフィアブルーメタリック(新色)
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・マットアーマードグリーンメタリック(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ステップパッドセット(L.BR/BK) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステップパッドセット(L.BR/BK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUNK(AF78)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
09-11-0381 1個

2. ステップパッドセット(D.GY/BK) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステップパッドセット(D.GY/BK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUNK(AF78)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
09-11-0382 1個

戻る ページ 1 次へ