ホンダ PCX160 [160cc] 2023-26年式 ステップ・フットレスト関連 TAKEGAWA(武川)製

KF47 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ ■(STD)WW160AP/AS

ホンダ PCX160 [160cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-KF47 原動機型式 KF47E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF47 - 1100001 ~ 排気量 156
タイヤ
前 110/70 - 14 50P TL 後 130/70 - 13 63P TL
バッテリー WTZ8VIS(横置)GTZ8V互換 全長 1,935
スプロケット
前 後 二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 KF47 1100001 ~ 2023/1月
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
シート表皮ブラック。
カラー変更
・マットマインブラウンメタリック(新色)
・ポセイドンブラック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック
2025 ~ 2026 KF47 1200001 ~ 2025/2月 マイナールチェンジ
外観一新。新形状ヘッドライト、発光部を新デザインとしたテールランプ採用。
メーター装飾変更、シルバーのハンドルカバー新採用。
容量30Lラゲッジボックス(ヘルメット1個収納可能)、Honda SMART Keyシステム、USB Type-Cソケット標準装備。
カラー変更
・パールジュピターグレー
・マットスターリーブルーメタリック
・パールスノーフレークホワイト
・パールマゼラニックブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ステップ&センターパッドセット(L.BR/BK) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステップ&センターパッドセット(L.BR/BK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PCX/160(JK05-100~119・KF47-100~119)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
09-11-0375 1個

2. ステップ&センターパッドセット(D.GY/BK) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥4,998 税込¥5,498
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステップ&センターパッドセット(D.GY/BK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PCX/160(JK05-100~119・KF47-100~119)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
09-11-0376 1個

戻る ページ 1 次へ