ホンダ VFR400R [400cc] 1987-88年式 ステップ・フットレスト関連 TAKEGAWA(武川)製

NC24 フェアリング・プロアーム 右出しアップマフラー ■モデル名:VFR400RH/RJ

ホンダ VFR400R [400cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC24 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC24 - 1000010 ~ 1032667 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FB9L-B(縦置) 全長 2,010
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
C8EH-9 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
392 389
レベル
(mm)
151
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 NC24 1000010 ~ 1017050 1987/3月 フルモデルチェンジ
水冷4サイクルDOHC90度V型4気筒。
片持ち式リヤフォーク、フローティング(浮動式)大径ダブルディスク採用、ホイールデザイン前輪6本、後輪8本スポーク(リム幅3.5)新デザイン、前後分離シート、右出しアップマフラー新採用、など。
1987 ~ 1988 NC24 1020011 ~ 1032667 特別仕様車
1987/7月
・ロスマンズホンダチーム特別カラー
1987 ~ 1988 NC24 1020011 ~ 1032667 特別仕様車
1988/5月
VFR750R(RC30)同様のカラーリング採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ専用

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0094 1セット

2. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ専用

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0095 1セット

3. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0043 1個 CB1300SF(98-08)・X4・STX1300・CBR1100XX・CB1100・CBR1000RR・CBR1000F・VTR1000F・VTR1000F・VTR1000SP・ホーネット900・CBR900RR・VTR800・RVF・NC700・CB750・ホーネット600・CBR600RR・CBR600F・BROS650・RVF(NC35)・VFR400R CBR400RR・CB400SF・CB400 FOUR(97-)・CBR250RR・CBR250R・NSR250R・NSR50・80・NS-1・DREAM50

4. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) 1個
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0044 1個 CB1300SF(98-08)・X4・STX1300・CBR1100XX・CB1100・CBR1000RR・CBR1000F・VTR1000F・VTR1000F・VTR1000SP・ホーネット900・CBR900RR・VTR800・RVF・NC700・CB750・ホーネット600・CBR600RR・CBR600F・BROS650・RVF(NC35)・VFR400R CBR400RR・CB400SF・CB400 FOUR(97-)・CBR250RR・CBR250R・NSR250R・NSR50・80・NS-1・DREAM50

戻る ページ 1 次へ