ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式 ステップ・フットレスト関連 KITACO製

MF11 ■(STD)SM2509/B/C ・(ABS)SM250A9/AB/AC ・(TYPE-S電子制御7速Honda Sマチック Evo)SM250D9

ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF11 原動機型式 MF11E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF11 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,180
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
201±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ ABS(全長2180×幅750×高1150×183kg)
2009/7月
水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ STD(全長2180×幅750×高1150×180kg)
2009/7月
水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ TYPE-S(全長2180×幅750×高1150×185kg)
2009/11月
電子制御7速「Honda Sマチック Evo」搭載。
専用ボディカラー、専用装備(ツートンシート、ゴールド塗装Fブレーキキャリパー、グレー塗装前後ホイール)、など。
カラー設定
・コルチナホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ ABS
2011/2月 仕様一部変更
ゴールドFブレーキキャリパー。
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ STD
2011/2月 仕様一部変更
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ TYPE-S
2011/2月
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・ヴィクトリーレッド
・グラファイトブラック
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ ABS
2012/2月 カラー変更
・グラファイトブラック(新色)

最終モデル
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ STD
2012/2月 カラー変更
・ヴィクトリーレッド(新色)
・パールサンビームホワイト

最終モデル
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ TYPE-S
2012/2月 カラー変更
・パールサンビームホワイト(新色)
・グラファイトブラック

最終モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミステップボード(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミステップボード(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットスペースのドレスアップに。・アルミ製。・左右1SET。・装着用タッピングビス付属

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
538-1817010 1個 フェイズ(MF11)

戻る ページ 1 次へ