ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式 ステップ・フットレスト関連 KITACO製

MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF12 原動機型式 MF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF12 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
前 120/70 - 14 55P TL 後 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,165
スプロケット
前 後 二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

フォークオイル
L R
量
(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
78
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS無し(192kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2016 MF12 1000001 ~ STD ABS(194kg)
2013/7月
コンパインドABS装備。
新設計コンパクトフレーム採用。
ショートスクリーン採用。
新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・グローイングレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ステップボード(アルミ) KITACO

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
4営業日後以内
KITACO ステップボード(アルミ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットスペースドレスアップの定番。縞板アルマイト仕上げで高級感アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
538-1822000 1個 フォルツァSi(MF12)

2. ステップボード(アルミ) KITACO

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
KITACO ステップボード(アルミ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットスペースドレスアップの定番。縞板アルマイト仕上げで高級感アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
538-1822020 1個 フォルツァSi(MF12)

3. タンデムステップSET(シルバー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムステップSET(シルバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムの実用性と剛性アップし、フットスペースドレスアップになるアイテムです。タンデムライダーに安心感を与えるステップです。使用しない時は収納出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1822700 1セット フォルツァSi(MF12)

4. タンデムステップSET(ゴールド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムステップSET(ゴールド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムの実用性と剛性アップし、フットスペースドレスアップになるアイテムです。タンデムライダーに安心感を与えるステップです。使用しない時は収納出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1822710 1セット フォルツァSi(MF12)

5. ステップボード(アルミ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ステップボード(アルミ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットスペースドレスアップの定番。縞板アルマイト仕上げで高級感アップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
538-1822010 1個 フォルツァSi(MF12)

戻る ページ 1 次へ