ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1996-97年式 ステップ・フットレスト関連 BEET製

SC33 [918cc] 128ps

ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC33 原動機型式 SC33E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC33 - TM000001 ~ 排気量
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,040
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 SC33 TM000001 ~ 3代目
排気量893cc→918ccへアップ。
EXパイステンレス化、フューエルタンク形状変更、フューエルポンプ廃止、など。
カラー設定
・ホンダブラック
・ブリッツグレーメタリック
・スパークリングレッド
1997 ~ 1997 SC33 TM000001 ~ カラー変更
・パールシトロンイエロー(新色)
・ホンダブラック
・スパークリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スーパーバンク CBR900RR 96-97 BEET

販売価格(税別)    
BEET スーパーバンク CBR900RR 96-97 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0106-H46-00 1個 CBR900RR 96-97

戻る ページ 1 次へ