ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式 ステップ・フットレスト関連 Gクラフト製

AB22 6V 4.5ps ストリートスポーツ仕様 セパハン ■モデル名:Z50JRH

ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1000017 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 800
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AB22 1000017 ~ 1987/3月
モンキーのストリートスポーツ仕様。カブと同一仕様のエンジン(4.5ps)。
スチール製ツインチューブフレーム、シート一体型シートカウル。
サーキット走行イメージしたセパレハンとバックステップ。前後輪10インチ、前輪ディスクブレーキ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. チェンジロッド GC-016 Gクラフト

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:57日
Gクラフト チェンジロッド GC-016 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長さ260mmのチェンジロッドです。(ピロボールは付属していません)。アルミツインスパーフレームGC-016にTTS製NSF100用バックステップを装着した際に必要になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
39910 1個 モンキーR 対応

2. モンキーR用8Pバックステップ ディスク用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキーR用8Pバックステップ ディスク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル軸受け部を従来のものから高精度ベアリング(2個使用)に変更し、操作時のガタつきをなくしました。ポジションが変更できるため、お客様にあったライディングポジションが選択ができます。ディスク仕様のバックステップです。8ポジション選択可能10mmダウン30mmバック、11mmダウン43mmバック、4.5mmダウン37mmバック17mmダウン43mmバック、1mmアップ30mmバック、0mmアップ43mmバック6.5mmアップ37mmバック、7mmダウン35mmバック注意ダウンマフラー装着不可 モンキーRTには装着不可 NSR50/80用リアマスターシリンダー使用。フレーム番号(Z50JRH AB22-1000017~)に適合

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32106 1個 対応

戻る ページ 1 次へ