ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式 ステップ・フットレスト関連 Gクラフト製

JB03 PGM-FI ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB03 原動機型式 JB03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB03 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JB03 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
前モデル4速→5速トランスミッションに変更。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター新設定。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
クランクケース形状異なる。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールグリッターリングブルー
・パールシャイニングブラック
2023 ~ 2024 JB03 1000001 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・バナナイエロー
・パールネビュラレッド
・パールシャイニングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モンキー125用 ヒールプレート Gクラフト

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ヒールプレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】踵のスレによるフレームの塗装剥げ等を抑えつつ、ホールド性を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31252 1個 A5052材 バフ仕上げ モンキー125 対応

2. モンキー125用バックステップ Gクラフト

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用バックステップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすいを目的に開発されたバックステップキットです。様々なライダーの体格にフィットするように3ポジションにしました。バック、アップしすぎないステップ位置は足が窮屈になりすぎず、ライディングが楽しくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 表面処理 機能 適合車種
31291 1個 シルバー 各色アルマイト仕上げ 75mmバック/15mmアップ、85mmバック/20mmアップ、95mmバック/25mmアップ モンキー125

3. モンキー125用バックステップ Gクラフト

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用バックステップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日常のライディングや、ツーリングでより扱いやすいを目的に開発されたバックステップキットです。様々なライダーの体格にフィットするように3ポジションにしました。バック、アップしすぎないステップ位置は足が窮屈になりすぎず、ライディングが楽しくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 表面処理 機能 適合車種
31292 1個 ブラック 各色アルマイト仕上げ 75mmバック/15mmアップ、85mmバック/20mmアップ、95mmバック/25mmアップ モンキー125

戻る ページ 1 次へ