ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式 サイドスタンド関連 KITACO製

AF56 ■モデル名:SKX501/2/3/4/5/7

ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF56 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF56 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,710
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF56 1000001 ~ 1099999 カラー設定
・クリアシルバーメタリック
・べガブラックメタリック
・クリッパーイエロー
・ハーブグリーンメタリック
2002 ~ 2002 AF56 1100001 ~ 1199999
2003 ~ 2003 AF56 1200001 ~ 1299999 カラー変更
・トラッドブルーメタリック(新色)
・フォースシルバーメタリック(新色)
・ベガブラックメタリック(継続)
・シャスタホワイト(継続)
2004 ~ 2004 AF56 1300001 ~ 1399999 カラー設定
・トラッドブルーメタリック
・フォースシルバーメタリック
・ベガブラックメタリック(アンダーカバーをブラック→グレー)
2005 ~ 2006 AF56 1400001 ~ 1499999
2007 ~ 2007 AF56 1500001 ~ カラー変更
・パールシーシェルホワイト(新色)
・キャンディールビジウムレッド(新色)
・フォースシルバーメタリック(継続)→ツートン(サイドとアンダーカバーにフロアー同色のブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. サイドスタンド HKー155 KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KITACO サイドスタンド HKー155 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
656-1010155 1個 スマートDIO/Z4(AF56/57/63)・クレアスクーピー/FI車(AF55)

戻る ページ 1 次へ