ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式 サイドスタンド関連 EFFEX(エフェックス)製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1000001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,180
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 965 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 NC59 1000001 ~ 2021/4月
空冷4stOHC単気筒。
前後独立制御ABS標準装備。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
全灯火器LED採用。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットパールモリオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ショートサイドスタンド PHS0057 EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ショートサイドスタンド PHS0057 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS0057。GB350用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンキット(PHA0057D-KK/PHA0057D-SC/PHA0057D-SK)に適合します。 ※車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-23。ホンダ[HONDA] GB350S 21-23。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA0057D-KK/SC/SK専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。センタースタンド:純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。作業時間:0.25。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK。関連商品:品番:PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SC-SET,PHA0057D-SK-SET,PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 特記 仕様 オプション セット内容
PHS0057 1個 純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。/傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 PHA0057D-KK/SC/SK専用のショート設定 品番:PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書

戻る ページ 1 次へ