ホンダ サイドスタンド関連 Gクラフト製
ホンダ サイドスタンド関連 Gクラフト製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。接地面積の拡大・スタンドの全長の調整。この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 調整範囲(mm) | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32613 | 1個 | 本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック | 140~200 | CT125(JA55) | 対応 |
【特長】GROMエンジン下側に装着するスタンドホルダーです。品番39999アルミフレームを使用する際使います。取付位置が低くなるので、メーカーアジャストスタンド ミドルサイズをご使用ください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 30106 | 1個 | 対応 |
【特長】サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができるスタンドホルダーです。スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに最適です。肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランクケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ちます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、メーカーアジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警告灯使用不可
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32090 | 1個 | 対応 |
【特長】エイプ100にも装着可 長さ235mm~285mmまで調整可能。サイドスタンド警告灯使用不可 エイプ50には装着不可 サイドスタンドを使用した状態での乗車やキック等をすると変形や破損の恐れがあります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32082 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 30333 | 1個 | スチール/ブラックカチオンメッキ | エイプ50/100 | 対応 |
【特長】バックステップ装着の際のサイドスタンド取付に使用します。取付穴を長穴にすることでスタンド位置が調整可能になり、スーパーワイドS/Aスタビ付きを装着の際にスタビライザーとスタンドの干渉を防ぐことができます。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 30102 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | メーカー純正品番 |
|---|---|---|---|
| 32126 | 1個 | 140(車体取付穴中心から地面接地面まで) | HONDA製50542-GAR-900 |
【特長】サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができるスタンドホルダーです。スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに最適です。肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランクケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ちます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、メーカーアジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警告灯使用不可
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 32091 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 車種 |
|---|---|---|---|
| 32096 | 1個 | スチール/クロームメッキ | ダックス |
【特長】CT110を彷彿させる右サイドスタンド用のホルダーです。停車する際、場所によっては傾斜がきつく、左側のスタンドでは停車できない場合があります。そのような場合、右側にバイクを傾けて停車できるようになります。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 32612 | 1個 | スチール/パウダーコートブラック | CT125(JA55) | 対応 |
戻る ページ 1 次へ