ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 サイドスタンド関連 Gクラフト製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CT125用 ワイドアジャストスタンド Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:29日
Gクラフト CT125用 ワイドアジャストスタンド 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。接地面積の拡大・スタンドの全長の調整。この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 材質 調整範囲(mm) 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32613 1個 本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック 140~200 CT125(JA55) 対応

2. CT125用 右側スタンドホルダー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト CT125用 右側スタンドホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT110を彷彿させる右サイドスタンド用のホルダーです。停車する際、場所によっては傾斜がきつく、左側のスタンドでは停車できない場合があります。そのような場合、右側にバイクを傾けて停車できるようになります。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32612 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

戻る ページ 1 次へ