ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 サイドスタンド関連

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. サイドスタンドホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 No. 適合本体型式 主な適合車種
70092 1個 AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400 Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)

2. スタンドホルダー タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
出荷目安:7日
Gクラフト スタンドホルダー タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バックステップ装着の際のサイドスタンド取付に使用します。取付穴を長穴にすることでスタンド位置が調整可能になり、スーパーワイドS/Aスタビ付きを装着の際にスタビライザーとスタンドの干渉を防ぐことができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
30102 1個 モンキー/ゴリラ 対応

3. クロームメッキサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキサイドスタンド 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。【用途】8インチホイール(205mm)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種 適合本体型式 No.
66259 1個 モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400

4. アジャスタブルスタンドホルダー Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:13日
Gクラフト アジャスタブルスタンドホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができるスタンドホルダーです。スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに最適です。肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランクケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ちます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、メーカーアジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警告灯使用不可

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32090 1個 対応

5. アルミサイドスタンド シルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アルミサイドスタンド シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
270220 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017から)

6. クロームメッキサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキサイドスタンド 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。【用途】10インチホイール用(全長265mm)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種 適合本体型式 No.
66260 1個 モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400

7. モンキー 6インチ用サイドスタンド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー 6インチ用サイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】6インチの場合車高が低くなるため、専用スタンドが必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 全長(mm) メーカー純正品番
32126 1個 140(車体取付穴中心から地面接地面まで) HONDA製50542-GAR-900

8. サイドスタンド&スタンドブラケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) サイドスタンド&スタンドブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
09-12-035 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-)他

9. SIDE STAND (アルミニウム鍛造/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SIDE STAND (アルミニウム鍛造/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0042 1個 シルバー モンキー・ゴリラ(Z50J-1110254-2006661/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-) 10インチノーマルステップ車専用 バックステップ車は取付不可

10. SIDE STAND (アルミニウム鍛造/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SIDE STAND (アルミニウム鍛造/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0039 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1110254-2006661/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-) 10インチノーマルステップ車専用 バックステップ車は取付不可

11. 8インチ用スチール製サイドスタンドキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 8インチ用スチール製サイドスタンドキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチ車に8cm/12cm/16cmロングスイングアームを取付けた場合、ノーマルサイドスタンドでは車両の傾きが多くなるので、傾きを少なくする為にご使用下さい。【用途】8インチ車専用。ロングスイングアーム(8cm/12cm/16cm)専用。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 全長(mm) 適合車種 主な適合車種
09-12-002 1個 205 モンキー・ゴリラ(Z50J-1110254~2005463)
モンキーBAJA(Z50J-2006661まで)
モンキー 1993-1997年式:Z50J-1110254-2005463に適合

12. サイドスタンド&スタンドブラケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) サイドスタンド&スタンドブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0061 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-)他

戻る ページ 1 次へ