ホンダ リード [50cc] 1988-97年式 サイドスタンド関連

AF20 NH50

ホンダ リード [50cc] 1988-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF20 原動機型式 AF20E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF20 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR TL 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA/BPR7HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 AF20 1000001 ~ 1073211 リード50フルモデルチェンジ。
・フルエアロボディ
・前後トルネードホイール
・メットインスペース装備(現行初期型)
1992 ~ 1992 AF20 1100001 ~ 1113234 グラフィック&カラー変更
・スターライトブルー/メタリック
・ブラックグリーン/メタリック
1993 ~ 1997 AF20 1200001 ~ グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. サイドスタンド HSー137 KITACO

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
2営業日後以内
KITACO サイドスタンド HSー137 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
656-1010137 1個 リード50(AF20)・リード90(HF05)

戻る ページ 1 次へ