ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式 駆動系パーツ ホンダ製

AF27 ■モデル名:SK50MM/MN/MP/MMR/MMT

ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF27 原動機型式 AF18E 2st単気筒
フレームNo AF27 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF27 1000001 ~ 1202664 DIOマイナーチェンジ。カウル形状、Rキャリア形状(水平タイプ)変更。コンビニフック装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YD スペシャルエディション
1992 ~ 1992 AF27 1300001 ~ 1439027 グラフィック&カラー変更
前後シルバーメタリックホイール装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YB サマースペシャル
1993 ~ 1993 AF27 1500001 ~ 1628469 グラフィック&カラー変更
前後ゴールドメタリックホイール、立体サイドエンブレム装備。
MM-YA 新春スペシャル
1994 ~ 1995 AF27 2000001 ~ 2137494 ミラー形状変更(丸型→スクエア)
1996 ~ 1999 AF27 2200001 ~ 前後グレーメタリックホイール、クロームメッキレバー装備(スーパーDIO最終型)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ピース スライド 22132GW0000 ホンダ

販売価格(税別) 209 税込230
5営業日後以内
ホンダ ピース スライド 22132GW0000 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
22132GW0000 1個 ジャイロX 1989-1998年式:NJ50MDL/Nに適合 DPH-01

2. フェイスCOMP. ムーバブル 22110GAH690 ホンダ

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
ホンダ フェイスCOMP. ムーバブル 22110GAH690 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
22110GAH690 1個 PLH-01

戻る ページ 1 次へ