ホンダ Dio チェスタ [50cc] 2007-16年式 駆動系パーツ NTB製

AF68 4st フロントバスケット ■モデル名:NSC50SH8/9/B/E

ホンダ Dio チェスタ [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF68 原動機型式 AF67E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF68 - ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比 3.770
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 AF68 3000001 ~ 3099999 マイナーチェンジ
排出ガス規制適合
電子制御燃料噴射システム(PGM-FI)搭載
2008 ~ 2008 AF68 3100001 ~ 3199999
2009 ~ 2009 AF68 3100001 ~ 3199999 カラー変更
2011 ~ 2011 AF68 3200001 ~ 一部改良
カラー変更(スウィートバイオレットメタリック)
2013 ~ 2016 AF68 3300001 ~ カラー変更
・アズキブラウンメタリック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: 4.52(207)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WH16-6.5 1セット(6個) 13 6.5 16 ホンダ系汎用

戻る ページ 1 次へ