ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式 駆動系パーツ TAKEGAWA(武川)製

AF62 4st ■モデル名:NSK50SH4/5/6/7

ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF62 原動機型式 AF61E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF62 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS(縦置) 全長 1,720
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産DIO(NSK50SH4)のスペシャルカラー仕様(限定1000台)
カラー設定
・イプシロンブルーメタリック
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産輸入
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産DIO(NSK50SH5)のツートンカラー仕様
・アットアクシスグレイメタリック
カラー設定
・シグマシルバーメタリック
・オリオンイエロー
・シリウスブルーメタリック
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産輸入
二輪車リサイクルマーク貼付開始。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・パールキャンサーホワイト
・キャンディルーシッドレッド
2006 ~ 2006 AF62 1200001 ~ 1299999 中国生産輸入
グラフィック&カラー変更
ツートンカラー仕様は廃止。
ソリッドカラー仕様(車体同色ハンドルカバー&フロントカバー)のみラインアップ。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・キャンディルーシッドレッド
・シグマシルバーメタリック
・パールジェミニブルー
2007 ~ 2007 AF62 1300001 ~ 1399999 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ハイスピードプーリーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイスピードプーリーKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
02-01-7022 1個

2. ハイスピードプーリーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイスピードプーリーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはTAKEGAWA(武川) 製スーパーXローラーをお薦めします。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
02-01-7016 1セット Today(AF61)
Today(FI)(AF67)
Dio(AF62)
Dio(FI)(AF68)
ZOOMER(AF58-1000001~)
ZOOMER(FI)(AF58-1700001~)
GIORNO(AF70-1000001~)
Dunk(AF74-1000001~)
TACT(AF75-1000001~)
ジョルノ(AF77-1000001~)

3. Super High Gear Kit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Super High Gear Kit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
02-04-6021 1セット

戻る ページ 1 次へ