ホンダ タクト フルマーク [50cc] 1987-92年式 駆動系パーツ KITACO製
AF16 (メットイン)5.8ps ■SA50MH/MJ
ホンダ タクト フルマーク [50cc] 1987-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1987 | AF16 1000017 ~ 1226201 | 1987/1月 フルモデルチェンジ 空冷2サイクル。5.8ps、メットイン。 ワイドタイヤ(3.00-10-4PR)。 大型シート、ワイドフロアステップ、MFバッテリー、CDI点火、オートチョーク、など。 ツインフォーカスヘッドライト(35W/30W)採用 |
| 1987 ~ 1992 | AF16 1196221 ~ 1217015 | 1987/9月 特別仕様車 メタリック塗装、リアキャリアにクロームメッキ採用、ボディはツートンカラー。 1992 MH-2 アーバンカラースペシャル |
| 1992 ~ 1992 | AF16 1300001 ~ 1361670 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
KITACO
パワーUPプーリーボス
1個
カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
【特長】ブーリーのセンターに位置するブーリーボスの長さを変える事によって、ドライプベルトをよりプーリーの外側に移動させる事が可能になり、最高速をアッフさせます。また、2枚付属しているシムの取付位置により、細かな加速特性のセッティングが可能です。シムとボスの組み合わせにより細かな変速域のセッティングが可能。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 463-1058000 | 1個 | DJ-1・DJ-1-R(AF12-1165422-1309466)・DIO/SP/SR・スーパーDIO(AF27-1000001-1202664)・スーパDIO-SR(AF28-1000001-1103272)・タクトフルマーク(AF16)・タクト/スタンドアップ(AF24 エンジンAF24E-1000065-1103272)・パックスクラブ・イブパックスS |
戻る ページ 1 次へ