ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1999-02年式 駆動系パーツ KITACO製

CD50 スポーツ ■STD

ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 4100001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 1,820
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 CD50 4100001 ~ 1999/6月 マイナーチェンジ
型式変更(A-CD50→BA-CD50)
国内排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ
カラー設定
・マックスシルバーメタリック(フレームブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 529 税込582
2営業日後以内
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 純正品番 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-489-90102 1個 22011-GCC-770 スペイシー100・ベンリィ50/110・リード110・ディオ110・ジャイロ系(4スト車) 74

戻る ページ 1 次へ