ホンダ シルバーウイング [400cc] 2001-03年式 駆動系パーツ

NF01 ■モデル名:(STD)FJS4002/D3 ・(ABS)FJS400A3

ホンダ シルバーウイング [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NF01 原動機型式 NF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo NF01 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 FJS400D3はディスク厚みF6.0/R6.5。使用限界F5.0/R5.5。
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 NF01 1000001 ~ 1099999 ニューモデル
2001/11/15
4月発売シルバーウイングの400ccバージョン
登坂走行時に威力を発揮するTモードを専用に新開発
2003 ~ 2003 NF01 1100001 ~ 1199999 2003/3月
前後ホイール、フロントフォークカラー変更。
カラー設定
・ピュアブラック
・フォースシルバーメタリック
2003 ~ 2003 NF01 1100001 ~ 1199999 ABS搭載モデル追加
2003/3月
カラー設定
・ミルキーホワイト×スパークリングシルバーメタリック
・ピュアブラック×ムーンストーンシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ピースセット スライド 22011MCT305 ホンダ

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
ホンダ ピースセット スライド 22011MCT305 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
22011MCT305 1個 DPH-03

2. スライドピース NTB

販売価格(税別) 819 税込901
3営業日後以内
NTB スライドピース 1セット(4個)
レビュー: 4.28(69)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
DPH-03 1セット(4個) ホンダ 22011-MCT-305 MF01.PF01.シルバーウイング 74

戻る ページ 1 次へ