ホンダ フュージョンTypeX [250cc] 2003-07年式 駆動系パーツ

MF02 ■モデル名:CN2503-2/4-3/5/6 ・TypeXX

ホンダ フュージョンTypeX [250cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF02 原動機型式 MF01E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 2000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 66J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 158
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MF02 ~ TypeXスペシャル
ホワイトとブラックのツートンインナーカウル及びシート。
ゴールドエンブレム。
ブラックホイール。
2003 ~ 2003 MF02 2000001 ~ 2003/2月
メッキバーハンドル&ハンドルポスト、ショートスクリーン、シーシーバー装備。
バックレスト採用、など。
エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用、強化ロックとアラーム機能標準装備。
カラー設定
・ピュアブラック
・パールシーシェルホワイト
・キャンディタヒチアンブルー
カラーオーダープラン設定あり。(7色)
2004 ~ 2004 MF02 2100001 ~ TypeXX
TYPE-Xベース。
ボディ同色アンダーカウル、前後ブラックホイール、パイピングシート。
エンブレムデザイン変更。
「FUSION」ロゴに専用カラー採用。
カラー設定
・キャバレーパープルメタリック(新色)
・イタリアンレッド
・パールモデラートベージュ
・マットアクシスグレイメタリック
2005 ~ 2005 MF02 2200001 ~ 2005/1月
カラー変更
2006 ~ 2007 MF02 2300001 ~ マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用
ミラー取付位置をハンドル部に変更
サイズ:2265/805/1095/160

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ピースセット スライド 22011KAB000 ホンダ

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内
ホンダ ピースセット スライド 22011KAB000 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
22011KAB000 1セット(3個) 22011-K04-930 DPH-02

2. スライドピース NTB

販売価格(税別) 399 税込439
3営業日後以内
NTB スライドピース 1セット(3個)
レビュー: 4.28(69)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
DPH-02 1セット(3個) ホンダ 22011-KAB-000 MF04.06.02.08 74

3. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
46870 1セット(3個) スズキ 24 18 空色

4. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
46871 1セット(3個) スズキ 24 18 黄緑

5. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31780 1セット(3個) スズキ 24 18

6. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31779 1セット(3個) スズキ 24 18

7. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31778 1セット(3個) スズキ 24 18

8. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31778 1セット(3個)

9. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31779 1セット(3個)

10. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31780 1セット(3個)

11. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
46870 1セット(3個)

12. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
46871 1セット(3個)

戻る ページ 1 次へ