ホンダ シルバーウイングGT [400cc] 2009-16年式 電球(バルブ) モノタロウ製

NF03 PGM-FI STD/ABS ■モデル名:(STD)FJS400D9 (ABS)FJS400A9

ホンダ シルバーウイングGT [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NF03 原動機型式 NF01E 水冷
フレームNo NF03 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
3.6±2.5 /
レベル
(mm)
92 /
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 NF03 1000001 ~ ABS
PGM-FI採用
左右独立2灯式ヘッドライト
2009 ~ 2016 NF03 1000001 ~ 平成19年排出ガス規制適合 
PGM-FI採用
左右独立2灯式ヘッドライト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 859 税込945
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.64(88)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ストップ/テール、コーナリングランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
M-5525 1箱(10個) ダブル球 W3×16q T20 クリア

2. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 809 税込890
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ウインカーランプ、バックランプ、コーナリングランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5524 1箱(10個) 21 12 W3×16d T20

戻る ページ 1 次へ