ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式 電球(バルブ) モノタロウ製

AD13 ■モデル名:CRM50P/R/V

ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AD13 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AD13 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AD13 1000001 ~ CRM50P
フルモデルチェンジ。
サイドスタンドスイッチ、Rディスクブレーキ装備。
カラー設定
・ホワイトベース、ニューグラフイックデザイン
・燃料タンク左右にロゴ
・前・後フェンダー、シート同色のレッド
1994 ~ 1996 AD13 1100001 ~ 1101406 CRM50R
ドッグレッグタイプレバー、ナックルガード装備。
1997 ~ 2001 AD13 1200001 ~ ツートンカラーシート装備。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。スズキ、バックランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5533 1箱(10個) 8 12 W2.1×9.5d T10

戻る ページ 1 次へ