ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式 電球(バルブ) M&H製

AB22 6V 4.5ps ストリートスポーツ仕様 セパハン ■モデル名:Z50JRH

ホンダ モンキーR [50cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1000017 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 800
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AB22 1000017 ~ 1987/3月
モンキーのストリートスポーツ仕様。カブと同一仕様のエンジン(4.5ps)。
スチール製ツインチューブフレーム、シート一体型シートカウル。
サーキット走行イメージしたセパレハンとバックステップ。前後輪10インチ、前輪ディスクブレーキ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.69(125)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 適合 タイプ
1P2012 1個 15/15 ヘッド球 クリア ダブル球

2. 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.33(15)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
111C 1個 原付・スクーター2灯式車など クリア 15/15 12

戻る ページ 1 次へ