ホンダ スーパーカブ [50cc] 2002-06年式 電球(バルブ) TAKEGAWA(武川)製

AA01 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・STREET(ST)

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1300001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 STD S1/J
2002/2月 キャブ最終型
エンブレム、ステッカー類一新、盗難抑止用アラームキット(別売)装着用の配線新装備。
2007年モデルチェンジ(FI化)まで、変更無し。
カラー設定
・アバグリーン
2005年 AA01-1500001-1599999
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 カスタム CM2/5 角形ヘッドライト・セル付
2002/2月 キャブ最終型
カラー設定
・アドベンチャーブルーメタリック
2005年 AA01-1500001-1599999
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 ストリート仕様 ST1/J
STD S1 バリエーションモデルがスタンダードからストリート仕様へ名称変更。
2002/2月 キャブ最終型
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・プラズマイエロー
2005年 AA01-1500001-1599999
2002 ~ 2006 AA01 1300001 ~ 1599999 デラックス D1/J Fキャリア・左ミラー付
2002/2月 キャブ最終型
カラー設定
・ユニオンシティーブルーメタリック
2005年 AA01-1500001-1599999

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. T20 ウエッジ対応 12V1.5/0.3W  LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) T20 ウエッジ対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】汎用LEDバルブ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0039 1個 スーパーカブ50
(C50-0200001-0327464/C50-0400001-0573585/C50-0600001-0799999)(C50-0800001-0999999/C50-2100001-2299999)(AA01-1000001-/AA01-1500001-1699999)スーパーカブ50カスタムには取付け出来ません。スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)は取付け出来ません。
リトルカブ
(C50-4300001-/C50-4400001-/C50-4500001-)(アア01-3000001-3999999)リトルカブ(FI・AA01-4000001-)は取付け出来ません。
ジャイロキャノピージャイロキャノピーインジェクション車は取付け出来ません。
他に上記ウエッジT20使用条件に適応する車両

戻る ページ 1 次へ