ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 電球(バルブ) KITACO製

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マルチヘッドライトASSY(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
KITACO マルチヘッドライトASSY(ブラック) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトの車種専用タイプです。ノーマルヘッドライトと交換するだけのボルトオン設計。ABS樹脂製ヘッドライトケース付ノーマルスピードメーター使用可。インジケーターランプ(ニュートラル、ハイビーム)付属。PH-7 12V-30/30Wホワイトブルー球付属耐熱樹脂レンズ。反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトを標準装備。純正風ブラックボディタイプで登場。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
800-1083300 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE508(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI/AC16-1600001-)・APE50-D(FI/AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)

2. テールランプSETアカ/クリア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO テールランプSETアカ/クリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルレンズデザインの口金球テールランプユニット。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
809-1122010 1セット APE50FI(AC16-160001-)/-D(FI AC18)/100(HC07-160001-)/-D(HC13)

戻る ページ 1 次へ