ホンダ NSR50 [50cc] 1995-99年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

AC10 ■モデル名:NSR50SJ/2J/V/X

ホンダ NSR50 [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒
フレームNo AC10 - 1700001 ~ 1999999 排気量 49
タイヤ
前 100/90 - 12 48J TL 後 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
135
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 AC10 1700001 ~ 1706664 フルモデルチェンジ
インテークチャンバー新設、CDIバッテリー点火方式、ラジエーター容量アップ、クラッチ機構見直し、プリロードアジャスター機構付リアプロリンクサス、スラントアップテールカウル装備、新形状2分割ハンドル、アルミ製トップブリッジ採用、など。
カラー設定
・ファイティングレッド(R-134)
(Fno.-1706664)
・ブラック(NH-1)
(Fno.-1706514)
1997 ~ 1998 AC10 1800001 ~ 1804073 1996/12月
HRCワークスカラー
カラー変更
・ファイティングレッド(R-134)
1999 ~ 1999 AC10 1900001 ~ 1999999 カラー変更
ワールドグランプリ500ccチャンピオンカラー(レプソルホンダカラー)。
カラー変更
・ヘレスブルーメタリック(B-154M)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
4営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 色
1P1210G18 1箱(10個) シングル球 BA15s G18 クリア

2. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y18-51-010 1箱(10個) クリア シングル球 10 12

戻る ページ 1 次へ