ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

RD07 ■モデル名:XRV750P/R/S/T/V/W/X/Y

ホンダ アフリカツイン750 [750cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD07 原動機型式 RD04E V型2気筒 水冷
フレームNo RD07 - 1000001 ~ 排気量 742
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 140/80 R 17 69H WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,320
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 234
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
635
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 RD07 ~ カラー変更
1993 ~ 1993 RD07 1000001 ~ 1993/10月 モデルチェンジ
肉厚シート(75→90mm)、厚めシート高を865mm、シート下部に小物収納ペース(約4L)、Rラジアルタイヤ化。
エンジンに変更はなし。キャブレターVP型へ変更、など。
カラー変更
1995 ~ 1995 RD07 1200001 ~ 1995/1
1996 ~ 1997 RD07 1300001 ~ カウル・スクリーン形状変更
サイレンサー大型化
1997 ~ 1997 RD07 1400001 ~ 1997/1
1998 ~ 1998 RD07 1500001 ~ 1997/12
カラー変更
1999 ~ 1999 RD07 1600001 ~ 1998/12
カラー変更
2000 ~ 2000 RD07 1610001 ~ 1999/12
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1223S38 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

2. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

3. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-023 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

4. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-238 1箱(10個) クリア ダブル球 23/8 12

戻る ページ 1 次へ