ホンダ シャドウ エアロ1100 [1100cc] 1998-00年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

SC39 輸入車 ■モデル名:VT1100C3W

ホンダ シャドウ エアロ1100 [1100cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC39 原動機型式 SC39E V型2気筒 水冷
フレームNo SC39 - 1000001 ~ 排気量 1,099
タイヤ
前 140/80 - 17 69H WT 後 170/80 - 15 77H WT
バッテリー HYB16A-AB(縦置) 全長 2,540
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 296
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
448
レベル
(mm)
151
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2000 SC39 1000001 ~ 大型アメリカンカスタムバイク
輸入車(ホンダオブアメリカ)
1998/3月
水冷4サイクルV型2気筒。
水平基調レイアウトの燃料タンクやシート、マフラー。
クロームメッキ砲弾型ヘッドライトケースとスピードメーターを一体化。
ピリオンシート別体のサドルタイプのシート(馬の鞍イメージ)。
カラー設定
・ブラック×パールトワイライトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 色
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

2. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

3. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ