ホンダ シャドウ [400cc] 2004-08年式 電球(バルブ) POSH Faith製

NC34 ■モデル名:NV400C4/5/6/7/8

ホンダ シャドウ [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC34 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC34 - 1700001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX14-BS 全長 2,450
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1020/1030、1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
109
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 NC34 ~ 2007/4月 期間限定受注モデル
・インディーグレーメタリック
2004 ~ 2004 NC34 1700001 ~ 1719999 2004/2月 マイナーチェンジ
キャブレタースロットルセンサー採用、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。
ステップボード新採用、シーソー式チェンジペダル。
カラー設定
・パールクリスタルホワイト
・インディグレーメタリック
・ブラック
2005 ~ 2005 NC34 1800001 ~ 1899999 2004/12月 カラー追加
タンクサイドSPIRIT OF THE PHOENIX立体エンブレム採用。
2006 ~ 2007 NC34 1900001 ~ 1929999 2006/2月 カラー変更
・クラシカルホワイト
・リーガルグリーンメタリック
・グラファイトブラック
2007 ~ 2007 NC34 4000001 ~ 4099999 2006/12月 カラー変更
・シャスタホワイト
・キャンディーワインベリーレッド
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 NC34 4100001 ~ 2007/12月 カラー変更
・パールコスミックブラック
・パールサンビームホワイト
・パールヘロンブルー
2008 ~ 2008 NC34 4100001 ~ 2008/1月 スペシャルエディション
燃料タンク、前後フェンダーにゴールドとブラックグラフィックパターン採用。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

戻る ページ 1 次へ