ホンダ CB250F [250cc] 2015-17年式 電球(バルブ) POSH Faith製

MC43 PGM-FI ■STD・Special Edition・STD ABS

ホンダ CB250F [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC43 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC43 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54S TL 後 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,035
スプロケット
前 14 後 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,045
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
331±2.5
レベル
(mm)
150
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 MC43 ~ STD ABS
2017/2月
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2017 ~ 2017 MC43 ~ STD ABS無し
2017/2月
ラジエーターシュラウドとシートカウル側面にストライプ採用、シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーをブロンズ色。
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2015 ~ 2015 MC43 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し(158kg)
2014/8月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
フロントテレスコピックサス、リア5段階調節プリロードアジャスター装備プロリンク採用。
CB250F専用バーハンドル採用(アップライト)、バーグラフ表示タコメーター、燃料計、多機能デジタルメーター採用、など。
カラー設定
・ブラック
・ミレニアムレッド
2015 ~ 2015 MC43 1100001 ~ 1199999 STD ABS(161kg)
2014/8月
カラー設定
・ブラック
・ミレニアムレッド
2016 ~ 2016 MC43 1200001 ~ Special Edition ABS無し
2015/12月 特別カラー
・レモンアイスイエロー
2016 ~ 2016 MC43 1300001 ~ STD ABS
2016/1月
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2016 ~ 2016 MC43 1300001 ~ STD ABS無し
2016/1月
ミレニアムレッドのカラーリング構成変更(Fカウル下部をミレニアムレッド、Rカウルをブラック)。
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ