ホンダ XLR250R [250cc] 1991-98年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

MD22 4型/5型/6型 ■モデル名:XLR250RM/N/P/R

ホンダ XLR250R [250cc] 1991-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD22 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD22 - 1300241 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,165
スプロケット
16 50 二次減速比 3.130
プラグ
DPR8Z/DPR9Z 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
513
レベル
(mm)
131
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MD22 1300241 ~ 1304620 4型
カートリッジ式Fフォーク
フレームマウントタンデムステップ新採用
1992 ~ 1992 MD22 1350001 ~ 1352250 5型
WINGマークタンクロゴ廃止。
カラー変更
1993 ~ 1998 MD22 1500001 ~ 6型
グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー
1994 ~ 1998 MD22 1600001 ~ STD最終型
グラフィック&カラー変更
1991 ~ 1991 MD22 2200001 ~ 2202355 4型
カートリッジ式Fフォーク
フレームマウントタンデムステップ新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.53(17)

【用途】二輪車ストップ/テールランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
67 1パック(1個) ダブル球 18/5 12 BAY15d

2. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

3. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-127 1個 12 35/36.5 P15d-25-3 T14.7

4. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0335 1個 ホンダ・カワサキ・スズキ 12 P15d-25-3 09471-12105

戻る ページ 1 次へ