ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1993-97年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

AF30 ベーシック→STD 6.1ps ■モデル名:SZ50P/R/T

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF30 原動機型式 AF24E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF30 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AF30 1000001 ~ 1033118 1993/4月 マイナーチェンジ
タクトベーシックがSTDの位置づけに。
6.1ps。
前輪ボトムリンク式サスペンションに大径95mm機械式リーディングトレーリング式ブレーキ採用。
カウル&シート形状変更。
MFバッテリー。燃料タック5L、新形状シート採用。
ツインフォーカスヘッドライト(クリプトンガス封入バルブ35W/30W)、ボディ一体化したリアコンビネーションランプ採用。
プッシュキャンセル式ウィンカー。
1994 ~ 1995 AF30 1100001 ~ 1129393 1994/7月
1996 ~ 1997 AF30 1200001 ~ 1996/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震) 1箱(10個)
レビュー: 4.00(6)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
W7874 1箱(10個) T20 12 18/5 クリア

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 3.00(2)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

3. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 3.57(7)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
68 1個 T20 12 18/5 クリア

4. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 909 税込1,000
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 3.89(9)

【用途】ホンダヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A3801V 1個 μ84電球 クリア 12 35/30

5. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.67(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

戻る ページ 1 次へ