ホンダ CBX750F ボルドール [750cc] 1985-87年式 電球(バルブ)

RC17 フルフェアリング ■モデル名:CBX750F2F

ホンダ CBX750F ボルドール [750cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC17 原動機型式 RC17E 並列4気筒
フレームNo RC17 - 1006009 ~ 排気量 747
タイヤ
110/90 - 16 59H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,145
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,285
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
400 375
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 RC17 1006009 ~ 1985/5月
フルフェアリング仕様
一体式デュアルヘッドライト、フェアリング左右インナーポケット(右側キー付)装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電力(W)
16BHB2C 1個 HS1/H4 B2クリア PK43t-38 45/45

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 定格電力(W) 定格電圧(V)
16BH GH 1個 S2ホワイトゴースト PX43T-38 45/45 12

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 定格電力(W) 定格電圧(V)
16BH VN 1個 S2イエローヴィーナス PX43T-38 45/45 12

4. 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
16BHC 1個 12 45/45 クリア スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

戻る ページ 1 次へ