ホンダ MBX50 [50cc] 1984-87年式 ブレーキシュー ホンダ製

AC08 ■モデル名:MBX50SWE/SWG

ホンダ MBX50 [50cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC08 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC08 - 1000006 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 18 4PR WT 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー YB3L-A(縦置) 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ 420 リンク数 118 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 AC08 1000006 ~ 1011105 1984/4月 マイナーチェンジ
エンジン出力特性変更(7.2→5.6ps自主規制ローパワー化)。
アンダーカウルを標準装備。
透過光式のスピードメーター・タコメーター採用。
1985 ~ 1987 AC08 1100001 ~ エンジン出力特性変更(5.6→7.2ps自主規制解除)。ビキニカウル装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
06450121630 1個 06450-121-630 A6-BS121

2. シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ シューセット ブレーキ (JB) 06450121630 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
6450121630 1個 06450-121-630 エイプ 2001-2006年式:フロント/リアに使用 A6-BS121

戻る ページ 1 次へ