ホンダ スペイシー125 [125cc] 1983-86年式 ブレーキシュー NTB製

JF02 ストライカー ■モデル名:CH125CD-1/CF

ホンダ スペイシー125 [125cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF02 原動機型式 JF02E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF02 - 1100001 ~ 1305385 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,165
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 JF02 1100001 ~ 1116707 スペイシー125ストライカー
1983/3月
スペイシーシリーズ最上級車種
水冷4サイクルエンジン搭載。
ヘッドライト(12V45/45Wハロゲン)採用。ハンドル手元ヘッドライト切換スイッチ操作で自動的に照射・収納可能ばリトラクタブルタイプ。
エアロボディ、レッグシールド、ダブルシート装備。
1985 ~ 1986 JF02 1300001 ~ 1305385 スペイシー125ストライカー
1985/8月 マイナーチェンジ
ワイドレシオトルクセンサー付Vマチック(無段変速)新採用。前後クッションストローク改良したサスペンション採用。
ブラックレザーシート、グラブバー付Rキャリア新採用、スピードメーター液晶メーター→大型指針式へ。
12V9AHバッテリー。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 カブC50、C70、C90、(F,R)、C110(JA07)(R)、
MD50(郵政)(F)、Z50Jモンキー(F,R)
カブC50,70,90,(F,R)、C110(JA07)(R)、
Z50Jモンキー(F,R)
ホンダ

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 スーパーカブC90/F「096」・モンキーAZ50J/F ホンダ

戻る ページ 1 次へ