ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1984-84年式 ブレーキシュー NTB製

AF09 5ps ■モデル名:NE50ME1/2

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AF09 原動機型式 AF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF09 - 1000038 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,585
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 52
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 AF09 1000038 ~ 1157275 1984/5月
スタイル一新。
空冷2サイクル。5ps。
前輪トレーリング式ボトムリンクサスペンション、後輪ユニットスイング採用。
キーロック付きインナボックス採用。
セルスターター、MFバッテリー、ハロゲンヘッドライト(30W/30W)採用。
カラー設定
・キャンディカラー
1984 ~ 1984 AF09 1013335 ~ 1157625

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSGY1 1個 06430-GY1-922 スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、
DIO(AF34、SK50)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)、
ジョルノAF70(F)
DIO(AF27、AF34)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)
ホンダ

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BSGZ9 1個 06430-131-405 ロードパル NC50(L/ZⅡ)F/R、スカイ NP50C-1/4 F、タクト NE50ME/MF F ホンダ

戻る ページ 1 次へ