ホンダ スーパーカブ [50cc] 2018-25年式 ブレーキシュー NTB製

AA09 PGM-FI ■STD・60thAnni・ストリート

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA09 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA09 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
60/100 - 17 33P WT 60/100 - 17 33P WT
バッテリー GTZ4V 全長 1,915
スプロケット
13 46 二次減速比 3.538
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 95
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 AA09 ~ 天気の子バージョン
2020/7月-10月期間限定モデル
カラー設定
・サマーピンク
2025 ~ 2025 AA09 ~ FinalEdition
2024/12月(期間限定)
フロントエンブレム、サイドエンブレム、イグニションキーに専用デザイン。
リアキャリア、チェーンケース、スイングアームにはボディー同色ボニーブルー採用。
メーターリムとマフラーカバーをメッキ仕様。シート前部後部をグレーとしたツートーンシート採用。
カラー設定
・ボニーブルー
2025 ~ 2025 AA09 ~ HELLO KITTY
2024/12月(期間限定)
車体随所にハローキティのロゴやキャラクターをあしらい特別感を演出。
カラー設定
・マグナレッド
2018 ~ 2018 AA09 1000001 ~ 2017/11月 モデルチェンジ
平成28年国内排出ガス規制対応。
2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。
交換式オイルフィルター追加、ドレンボルト部スクリーンフィルター配置、オイルレベルゲージ挿入ガイド部を設けた形状に変更。
ボディー両サイド取外し可能サイドカバー採用。
丸形LEDヘッドライト(アンバーウィンカーレンズ)、丸みのある縦長タイプテールランプ採用、など。
カラー設定
・パールシャイニングイエロー
・バージンベージュ
・ムーンストーンシルバーメタリック-U
・タスマニアグリーンメタリック
・アーベインデニムブルーメタリック
2018 ~ 2019 AA09 1100001 ~ 60th Anniversary(期間限定)
全長1860×幅695×高1040×96kg
2018/11月
マグナレッド主体に、バージンベージュのレッグシールドとサイドカバー採用。ツートーンシート、ブラック塗装リアキャリア。60周年を記念専用エンブレム採用、など。
カラー設定
・マグナレッド
2019 ~ 2021 AA09 1100001 ~ スーパーカブ50ストリート
2019/2月-6月(期間限定)
車体同色のレッグシールド、車体各部(サイドカバー、クランクケースカバー、リアキャリア、前後輪のハブ、スイングアーム、チェーンケース)をブラックに。
Fカバーエンブレム、メーターを縁取るリングにクロームメッキ採用。白パイピングシート、後部側面やスペシャルキーに歴代スーパーカブ採用の様々なロゴ、など。
カラー設定
・ボニーブルー
・ハーベストベージュ
2022 ~ 2024 AA09 1200001 ~ 2022/6月
全長1860×幅695×高1040×96kg
マフラープロテクター、リアキャリアをブラックに変更。
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(新色)
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS121 1個 06450-121-630 カブC50(AA01)(F,R)、
リトルカブ(AA01)(F,R)、
C110PRO(JA10)(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)、
トゥデイ(AF61)(R)、
ジョルノAF70(R)
カブC50,リトルカブ(AA01)、C110PRO(JA10),(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)
ホンダ

戻る ページ 1 次へ