ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式 ブレーキシュー NTB製

MC34

ホンダ FTR223 [223cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1000001 ~ 1149999 排気量 223
タイヤ
前 120/90 - 18 65P WT 後 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS(傾斜置) 全長 2,080
スプロケット
前 13 後 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 MC34 1000001 ~ 1099999 2000/9月
空冷4stOHC単気筒。
フラットトラッカースタイルのストリート。
スリムなタンク、後輪前側面にゼッケンプレートタイプサイドカバー装備、など。
820mm幅広ハンドルバー採用。
カラー設定
・シャスタホワイト(トリコロール)
・ブラック
・セラミックホワイト
・シャイニーオレンジ
2001 ~ 2001 MC34 1100001 ~ 1109999 2001/6月
イモビアラーム専用装着配線新装備。
カラー変更
・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲)
・シャスタホワイト
・ブラック
カラーオーダープラン設定あり(合計70タイプ)
・燃料タンク7色
・フレーム5色
・フロントフェンダー&サイドカバー2色
2002 ~ 2002 MC34 1110001 ~ 1149999 2002/2月 マイナーチェンジ
プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。
カラー変更
・トリコロール(フラットトラックレースホンダチームカラー踏襲)
・シャスタホワイト
・ブラック
カラーオーダープラン設定継続。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSK20 1個 06430-GBJ-K10.K20 プレスカブ(R)、
ジャイロX、ジャイロキャノピー(F)、
C70、C90カスタム(F)、
C110(JA07)(F)、
リード110(R)
プレスカブ(R)、
ジャイロX、ジャイロキャノピー(F)
ホンダ

戻る ページ 1 次へ