ホンダ クレージュ タクト [50cc] 1983-83年式 ブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)製

AB07 タクトのクレージュ仕様 4.0ps ■NB50MD1

ホンダ クレージュ タクト [50cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AB07 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo AB07 - 3113307 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2.75 - 10
バッテリー / 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 AB07 3113307 ~ 1983/3月
アンドレ・クレージュ氏デザイン。タクトのクレージュ仕様
空冷2サイクル。4.0ps。
カラー設定
・ホワイト×ピンク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60214 1個 ホンダ ライブDIO(AF56 01~04年) 42

戻る ページ 1 次へ