ホンダ Dio110 [110cc] 2023-26年式 ブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)製

JK03 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110P-2J/11S-2J ・(ベーシック) NSC110P-J/11S-J

ホンダ Dio110 [110cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JK03 原動機型式 JK03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JK03 - 1200001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー GTZ6V(横置) 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
MR7C-9N 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 JK03 1200001 ~ ベーシック(廉価版)
2023/3月 タイプ追加
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
盗難抑止シャッター付キーシリンダーのイグニッションキー採用。
カラー設定
・パールジュピターグレー
・パールジャスミンホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック

エンジンオイル oil交換時:0.65L
2023 ~ 2024 JK03 1300001 ~ STD
2023/3月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC単気筒(espエンジン)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Honda SMART Keyシステム装備。
カラー追加
・マットディムグレーメタリック(新色)

エンジンオイル oil交換時:0.65L
2025 ~ 2025 JK03 1400001 ~ ベーシック
2025/3月
リアキャリアと車名エンブレム、フロントHONDAマークにレッド採用。
カラー変更
・ナイトタイドブルーメタリック
・パールスノーフレークホワイト
・マットギャラクシーブラックメタリック(継続)

エンジンオイル oil交換時:0.7L
2025 ~ 2025 JK03 1500001 ~ STD
2025/3月
リアキャリアと車名エンブレム、フロントHONDAマークにレッド採用。
カラー変更
・マットギャラクシーブラックメタリック

エンジンオイル oil交換時:0.7L
2026 ~ 2026 JK03 1600001 ~ ベーシック
2026/5月
カラー変更
・マットテクノシルバーメタリック(新色)
・マットギャラクシーブラックメタリック
・パールスノーフレークホワイト

エンジンオイル oil交換時:0.7L

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
71601 1個 ホンダ スペイシー100(SCR100WH 03~07年) 42

戻る ページ 1 次へ