ホンダ NS50F [50cc] 1989-96年式 ブレーキシュー KITACO製

AC08 ■モデル名:NS50FK/2/YA/FL デュアルヘッドライト

ホンダ NS50F [50cc] 1989-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC08 原動機型式 AC80E 2st単気筒
フレームNo AC08 - 1300001 ~ 1522256 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 1,855
スプロケット
14 41 二次減速比 2.930
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
152
レベル
(mm)
110.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 AC08 1400001 ~ 1410225 ワークスカラー仕様
前後ゴールドカラーホイール装備
1989 ~ 1989 AC08 1400001 ~ 1421245 ワークスカラー仕様
1989 ~ 1989 AC08 1400266 ~ 1421245 ワークスカラー仕様
1989 ~ 1989 AC08 1400276 ~ 1417515 モデルチェンジ
デュアルバルブヘッドライト装備
エアロエンブレムは廃止
1990 ~ 1996 AC08 1500001 ~ 1522256 グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1087030 1個 ホンダ (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等
SH-5N 43

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 適合
770-1087030 1個 ホンダ スーパーカブ50/リトルカブ SH-5N (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等

戻る ページ 1 次へ