ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式 ブレーキシュー KITACO製

AF55 ■(STD)CHF508/9/A ・(デラックス)CHF508/9

ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF55 原動機型式 AF69E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF55 - ~ 排気量 49
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,695
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 AF55 ~ STD(全長1695×幅625×高1000×79kg)
2007/10月 マイナーチェンジ
PGM-FI装備
平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・クラシカルホワイト
・ピッグベージュ
2008 ~ 2008 AF55 1700001 ~ スペシャル(限定販売)
2008/2月
・ピュアブラック×プライマリーレッド
・マットアクシスグレーメタリック×ペンギングレー
2008 ~ 2008 AF55 1700001 ~ デラックス(全長1695×幅625×高1000×79kg)
2007/10月 マイナーチェンジ
PGM-FI装備
平成18年排出ガス規制適合
ツートンシート
メッキ仕上げのバックミラー
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×ペンギングレー
・ピュアブラック×クラシカルホワイト
・キャンディーグローリーレッド×ピッグベージュ
・パールトゥインクルピンク×クラシカルホワイト
2009 ~ 2009 AF55 1800001 ~ STD
2008/11月
カラー変更
・ピーチピンクメタリック
・シャスタホワイト
・ブラック
2009 ~ 2009 AF55 1800001 ~ デラックス
2008/11月
カラー変更
・チタニウムメタリック
・キャンディーフェニックスブルー
2010 ~ 2010 AF55 1900001 ~ STD
2010/2月
メッキ仕上げのバックミラー採用。
車体色にあわせたシートやハンドルグリップ。
カラー変更
・モンツァレッド(新色)
・アキレスブラックメタリック-U(新色)
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(4)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1029030 1個 SH-3N XR70R/CRF70F 43

2. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-1029030 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合

戻る ページ 1 次へ