ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2018-22年式 ブレーキシュー KITACO製

JA09 eSP ■(STD)MW1101WHJ ・(プロ)MW1102WHJ ナックルバイザー、大型Fバスケット、Rキャリア、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)

ホンダ ベンリィ110/プロ [110cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA09 原動機型式 JA09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA09 - 1200001 ~ 排気量 107
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,805
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR8EA-9/U24EPR9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 117
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2022 JA09 1200001 ~ STD(全長1805×幅690×高1040×117kg)
2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着)
空冷4stOHC単気筒。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキシステム、リアブレーキロック機構採用。
ハロゲンバルブにマルチリフレクター採用ヘッドライト、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。
カラー設定
・ロスホワイト
2022年10月生産終了
2018 ~ 2022 JA09 1200001 ~ プロ(全長1845×幅755×高1040×120kg)
大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル
2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着)
ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、手元灯としても使えるポジションランプ新採用、など。
ハロゲンバルブにマルチリフレクター採用ヘッドライト、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。
カラー設定
・ロスホワイト
2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 仕様
770-1092030 1個 ホンダ (フロントに適合)スーパーカブ110等、(リヤに適合)リード110EX・ズーマーX・PCX125/150等 SH-92N ライニング幅/25mm

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 仕様
770-1092030 1個 ホンダ (フロントに適合)スーパーカブ110等、(リヤに適合)リード110EX・ズーマーX・PCX125/150等 SH-92N ライニング幅/25mm

戻る ページ 1 次へ